Motion
VG-505-02-SM16-L5

SYSTEM PLAST
VG-505-02-SM16-L5

Nivellement articulé pour service moyen – série VG-505, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° lb, filetage de tige de M16 po, diamètre de base de 3.1500 po, deux trous céphaliques, OAL de 5.9300 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904658
N° MFRVG-505-02-SM16-L5
Prix49.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-505-02-SM16-L5

Nivellement articulé pour service moyen – série VG-505, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° lb, filetage de tige de M16 po, diamètre de base de 3.1500 po, deux trous céphaliques, OAL de 5.9300 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904658
N° MFRVG-505-02-SM16-L5
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
Votre prix49.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3.1500 po
  • Charge statique maximale
    2000 lb
  • Longueur totale
    5.9300 po

Détails

  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Matériau de base
    POLYAMIDE
  • Matériau de fixation
    Acier inoxydable
  • Type de niveleur
    Niveleur articulé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Deux trous céphaliques
  • Série
    VG-505
  • Articulation de la tige
    ±15°
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    M16
  • Tampon antivibrations
    VG-506

Aperçu

Description du fabricant
VG-505-02-SM16-L5
  • Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable. Niveleur articulé pour service moyen pour le support du convoyeur et de la machinerie avec deux trous céphaliques pour l’ancrage au sol.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif