Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base3.1500 po
- Charge statique maximale2000 lb
- Longueur totale5.9300 po
Détails
- ApplicationSoutien du convoyeur et de la machinerie.
- Matériau de basePolyamide renforcé
- Type de niveleurService moyen
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageDeux trous céphaliques
- SérieVG-505
- Articulation de la tige±15° Tige articulée
- Matériau de la tigeZinc
- Filetage de la tigeM12
- Tampon antivibrationsVG-506 (vendu séparément)
Aperçu
Description du fabricant
VG-505-02-PM12-L5