Motion
VG-505-02-PM10-L3

SYSTEM PLAST
VG-505-02-PM10-L3

Nivellement articulé pour service moyen – série VG-505, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° lb, filetage de M10 tiges, diamètre de base de 3.1500 po, deux trous céphaliques, OAL de 3.7400 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904670
N° MFRVG-505-02-PM10-L3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-505-02-PM10-L3

Nivellement articulé pour service moyen – série VG-505, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° lb, filetage de M10 tiges, diamètre de base de 3.1500 po, deux trous céphaliques, OAL de 3.7400 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904670
N° MFRVG-505-02-PM10-L3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3.1500 po
  • Charge statique maximale
    2000 lb
  • Longueur totale
    3.7400 po

Détails

  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Matériau de base
    Polyamide renforcé
  • Type de niveleur
    Service moyen
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Deux trous céphaliques
  • Série
    VG-505
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Zinc
  • Filetage de la tige
    M10
  • Tampon antivibrations
    VG-506 (vendu séparément)

Aperçu

Description du fabricant
VG-505-02-PM10-L3

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif