Spécifications
Dimensions
- Charge statique maximale2000 lb
- Diamètre extérieur du coussinet2.0800 po
Détails
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Matériau du tamponCaoutchouc néoprène
- SérieVG-504
- Utiliser avec le niveleurVG-501
Aperçu
- Caoutchouc néoprène, tampon antivibrations shore A70-80 et patin, utilisé avec les vérins de la série VG-501