Spécifications
Dimensions
- Longueur4.4
- Longueur de la plaque4.5300 po
- Épaisseur de la plaque0.7900 po
- Largeur de la plaque2.9000 po
- Poids0.5
- Largeur2.8
Détails
- Dessin CAD
- CouleurBleu (rouleaux)
- Numéro de catalogue du fabricantTME-450R5SSA-FM
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405125735
- MatérielACÉTAL
Aperçu
- Transfert facile de la tête à la queue
- Très faible friction
- Perles à faible bruit
- Conception épurée
- modularité dos à dos et de bout en bout
- Assemblage rapide et facile
- Quincaillerie de montage incluse
- Cadre en résine thermoplastique acétal
- Rouleaux en acétal bleu avec roulements à billes micro pour un coefficient de friction ultra-faible
- Tiges et quincaillerie en acier inoxydable