Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride2.36 po / 60 mm
- Épaisseur de la bride2 mm
- Longueur2 mm
- Diamètre extérieur60 mm
- Diamètre de l’arbre16 mm
- Taille de l’arbre16 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Dessin CAD
- CouleurVert
- Groupe et classeSystèmes de retour
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF-60B16ML2-PPG
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405102859
- MatérielPOLYPROPYLÈNE
- Type de modèleBride
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsRouleaux et accessoires de retour
- SérieRF
- CUP_NON787405102859
Aperçu
- Bride pour rouleaux de retour. Aucune absorption de liquide. Excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques Matériau en polypropylène.