Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre1.5000 po
- Longueur du boulon0.64 po
- Taille du boulon5/16 po
- Longueur6.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConnecte les extrémités des deux rails de guidage. Le support rigide robuste résiste à la flexion, s’installe facilement sur le rail et peut être boulonné directement à un support.
- Type de serviceÉpais
- Groupe et classeSolutions de guide latéral
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-118-06
- Numéro CUP du fabricant787405074262
- MatérielAcier inoxydable
- Système de mesureImpériale
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsPince de rail (attelle)
- SérieVG-118
- Jauge en acier13 g
- Conception du typePince d’épissure
Aperçu
- Pince d’épissure de rail. Connecte les extrémités de deux rails de guidage. Le support rigide robuste résiste à la flexion, s’installe facilement et peut être boulonné directement à un support. Acier inoxydable, calibre 13 . Matériel inclus.