Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon5/16 po
- Hauteur1.8
- Longueur7.75, 4.0000 po
- Largeur6.2
Détails
- Détails supplémentairesConnecte les extrémités des deux rails de guidage.
- Dessin CAD
- Type de serviceÉpais
- Type de fixation5/16
- Groupe et classeSolutions de guide latéral
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-113-04
- Numéro CUP du fabricant787405068469
- MatérielAcier inoxydable
- Système de mesureUniverselle
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsPince de rail (attelle)
- SérieVG-113
- Jauge en acier13 g
- Conception du typePince d’épissure
Aperçu
- Pince d’épissure de rail. Connecte les extrémités de deux rails de guidage. Le support rigide robuste résiste à la flexion et s’installe facilement. Acier inoxydable, calibre 13 . Matériel inclus.