Motion
VG-031-12-70

SYSTEM PLAST
VG-031-12-70

PINCE/TIGE,PEIGNE,RAIL,7.0 po
N° D’ARTICLE MI06905204
N° MFRVG-031-12-70
Prix32.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-031-12-70

PINCE/TIGE,PEIGNE,RAIL,7.0 po
N° D’ARTICLE MI06905204
N° MFRVG-031-12-70

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8.2
  • Diamètre de la tige
    1.0000 po
  • Poids
    0.24 lb, 1.1
  • Largeur
    5

Détails

  • Type d’accessoire
    Pince de rail (double)
  • Détails supplémentaires
    Pince de rail en polyamide et inox~Tige en acier - Combinaison 7 po
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-031-12-70
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405039803
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
VG-031-12-70
  • Pince en polyamide avec tige en acier inoxydable, fixations en laiton nickelé et en acier inoxydable. Combinaison de collier de rail et de tige métallique. Pince à double boulon avec une meilleure force de préhension. La pince est moulée sur un tube en acier inoxydable de 1/2 po de diamètre extérieur, pour un moyen économique de fournir un support de rail solide. La quincaillerie spéciale maintient les mâchoires assemblées pendant la fixation du rail.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer