Motion
VG-020J-R9

SYSTEM PLAST
VG-020J-R9

Tige de réglage - Tige à joint, 9.0000 po de longueur, 0.5000 po de diamètre, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06905217
N° MFRVG-020J-R9
Prix66.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-020J-R9

Tige de réglage - Tige à joint, 9.0000 po de longueur, 0.5000 po de diamètre, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06905217
N° MFRVG-020J-R9
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
Votre prix66.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Longueur de la tige
    9.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Maintient fermement le rail-guide en place et s’ajuste rapidement au besoin. Utilisez cette tige de réglage pour le rail de guidage courbé ou incliné.
  • Demandes
    Utiliser pour maintenir le rail-guide sur les lignes du convoyeur.
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-020J-R9
  • Numéro CUP du fabricant
    787405035843
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de tige
    Tige à joint

Aperçu

Description du fabricant
VG-020J-R9
  • Acier inoxydable. Tige de réglage cannelée et à joint pour utilisation avec les extrémités de tige VG-019-12 ou VG-020-01 comme connecteur pour rail de guidage courbé ou incliné.