Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du boulon5/16 po
- Hauteur0.9900 po
- Longueur1.1000 po
- Largeur0.8100 po
Détails
- Détails supplémentairesPeut être utilisé sur la plupart des applications industrielles. Fixer les poignées sur le rail lorsque le boulon est serré.
- Dessin CAD
- Type de serviceÉpais
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-016-03
- Numéro CUP du fabricant787405033771
- MatérielALUMINIUM ANODÉ
- Système de mesureUniverselle
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsPince de rail (simple)
- SérieVG-016
Aperçu
- Pince de compression robuste en aluminium anodisé, pour le support du rail de guidage
- Fixer les poignées sur le rail lorsque le boulon est serré.