Motion
VG-013-02

SYSTEM PLAST
VG-013-02

Solus® Splice Sleeve - 1.5000 in Overall Length, Stainless Steel, With Insert Sleeve
N° D’ARTICLE MI06905247
N° MFRVG-013-02
Prix3.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-013-02

Solus® Splice Sleeve - 1.5000 in Overall Length, Stainless Steel, With Insert Sleeve
N° D’ARTICLE MI06905247
N° MFRVG-013-02
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
Votre prix3.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.5000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Insérer le manchon
  • Détails supplémentaires
    Connecte les extrémités des deux rails de guidage. Ce manchon serré peut être taraudé avec un marteau. À utiliser avec les inserts torsadés.
  • Groupe et classe
    Solutions de guide latéral
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-013-02
  • Numéro CUP du fabricant
    787405033337
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Système de mesure
    Universelle
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Pince de rail (attelle)
  • Série
    VG-013
  • Jauge en acier
    14 g
  • Conception du type
    Manchon d’épissure

Aperçu

Description du fabricant
VG-013-02
  • Insérer le manchon utilisé avec les inserts torsadés. Permet la fixation des attaches, pinces et connecteurs de rail du guide Valu tels que VG-012, VG-014H, VG-015, VG-016 ou VG-018. Acier inoxydable, calibre 14 .