Motion
HL10 KIT, HUBLOC 1.000

HUB CITY INC
HL10 KIT, HUBLOC 1.000

Trousse de bague de réducteur de vitesse - HERA35*K, taille de réducteur HERA45*K, diamètre de diamètre 1.0000 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06905597
N° MFRHL10 KIT, HUBLOC 1.000
Prix1,009.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HL10 KIT, HUBLOC 1.000

Trousse de bague de réducteur de vitesse - HERA35*K, taille de réducteur HERA45*K, diamètre de diamètre 1.0000 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06905597
N° MFRHL10 KIT, HUBLOC 1.000
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
Prix1,009.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1400 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA35*K, HERA45*K,
  • Diamètre extérieur
    3.2300 po
  • Longueur totale
    1.1400 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague sans clé
  • Comprend
    Deux bagues, matériel de montage et couvercles de chapeaux de moyeu
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HL10 KIT, HUBLOC 1.000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662961030597
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Hypoide hélicoïdal

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE HUBLOC HL10CS100K DE 1 PO