Motion
23060-E1A-MB1

FAG (SCHAEFFLER)
23060-E1A-MB1

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06906225
N° MFR23060-E1A-MB1
Price$15,952.97/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23060-E1A-MB1

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06906225
N° MFR23060-E1A-MB1
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
Votre prix15,952.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    300 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Outside Diameter  
    460 mm
  • Overall Width  
    118 mm

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1570 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4047643268110

Aperçu

Description du fabricant
23060-BEA-XL-MB1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs