Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur9.5
- Poids0.55
Détails
- DemandesConstruction, usage général
- Type de fermetureManchette de sécurité
- CouleurBeige, noir
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureThermique
- MatérielCuir
- Type de produitGants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
- Caractéristiques de la paumeCuir de vache
- Style de pouceAile
Aperçu
- Doublure 3M Thinsulate C100
- Cuir de vache pleine fleur
- Perceuse arrière en coton
- Poignet élastique froncé
- Manchette de sécurité à enfiler