Motion
PVA68AMDA063A3

DYNAQUIP CONTROLS INC
PVA68AMDA063A3

2-Way - Commande pneumatique - Double action, 2-Way 600 psi max., En ligne fileté, Corps en bronze, Commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI06906721
N° MFRPVA68AMDA063A3
Prix1,987.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DYNAQUIP CONTROLS INC
PVA68AMDA063A3

2-Way - Commande pneumatique - Double action, 2-Way 600 psi max., En ligne fileté, Corps en bronze, Commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI06906721
N° MFRPVA68AMDA063A3
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
Prix1,987.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2 NPT

Détails

  • Numéro de pièce de l'actionneur
    HP063DA
  • Plage de température ambiante
    -4 à 176 °F
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie alternative et de carburant, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, déminéralisants, Assèchement et déplacement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Matériau du joint de corps
    Viton®
  • Style de carrosserie
    3 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement pneumatique - Double action
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement pneumatique
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE/Viton®
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Série
    PVA
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    Viton®
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze

Aperçu

Description du fabricant
PVA68AMDA063A3 W/24VDC SOLÉNOÏDE