Motion
M25-750-L-N-P-B-TS-GA-XX

BADGER METER INC
M25-750-L-N-P-B-TS-GA-XX

Débitmètre à déplacement positif - 3/4 po, MNPT, débit max. 25 gal/min
N° D’ARTICLE MI06907404
N° MFRM25-750-L-N-P-B-TS-GA-XX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BADGER METER INC
M25-750-L-N-P-B-TS-GA-XX

Débitmètre à déplacement positif - 3/4 po, MNPT, débit max. 25 gal/min
N° D’ARTICLE MI06907404
N° MFRM25-750-L-N-P-B-TS-GA-XX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0.5 gal/min
  • Taille du port
    3/4 NPT

Détails

  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Norme de filetage
    MNPT

Aperçu

Description du fabricant
M25-750-L-N-P-B-TS-GA-XX DÉBITMÈTRE
  • Large plage de débits
  • Boîtier robuste en bronze ou thermoplastique
  • Facilement entretenu sans le retirer de la ligne
  • Composants durables pour un entretien minimal
  • Vaste gamme d’accessoires compatibles
  • Livré avec des connexions