Motion
6019-M-C4
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 145 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06907681
N° MFR6019-M-C4
Prix676.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 145 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06907681
N° MFR6019-M-C4
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
Prix676.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6019-M-C4
  • Description longue
    Le 6019-M-C4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 95 mm avec un diamètre extérieur de 145 mm, une largeur de 24 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6019-M-C4
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801274807
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801274807

Aperçu

Description du fabricant
6019-M-C4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues