Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1 po
- Rouleau Largeur0.7810 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Longueur du filetage0.5000 po
- Taille du filetage7/16-20 po
- Poids0.15 lb
Détails
- ApplicationParcs d’attractions, chantiers de construction, équipement maritime, chantiers navals
- Numéro de catalogue du fabricant97744
- Numéro CUP du fabricant622424977449
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Matériau du rouleauUréthane
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonSimple
- CUP_NON622424977449
Aperçu
- Résistant aux chocs
- Réduction de l’usure des chenilles
- Durabilité extérieure