Motion
Z-514226.TR2-W209C-A665-715

FAG (SCHAEFFLER)
Z-514226.TR2-W209C-A665-715

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 9.2500 po d’alésage, 15.1250 po de diamètre extérieur, 9.3750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06910849
N° MFRZ-514226.TR2-W209C-A665-715
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
Z-514226.TR2-W209C-A665-715

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 9.2500 po d’alésage, 15.1250 po de diamètre extérieur, 9.3750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06910849
N° MFRZ-514226.TR2-W209C-A665-715
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9.2500 po
  • Diamètre extérieur
    15.1250 po
  • Largeur totale
    9.3750 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Double rangée
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
Z-514226.TR2-W209C-A665-715
  • Les roulements à rouleaux coniques comprennent un anneau extérieur et intérieur avec des chemins de roulement coniques ainsi que des rouleaux coniques dans une cage de fenêtre. Il s’agit de roulements individuels à une seule rangée, généralement de conception ouverte, qui, pour des raisons techniques, sont toujours ajustés contre un deuxième roulement à rouleaux conique dans un arrangement d’image miroir. Les roulements ouverts ne se retiennent pas automatiquement. Par conséquent, l'anneau intérieur avec les rouleaux et la cage peut être monté séparément de l'anneau extérieur.Les roulements à rouleaux coniques peuvent supporter des charges radiales et axiales élevées en mesure égale. Selon l’arrangement, ils conviennent lorsqu’un guidage axial précis de l’arbre est requis (fonction de positionnement des roulements) ou lorsque l’arrangement des roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée et être utilisé sans dégagement ou sous précharge.Les roulements à rouleaux coniques sont disponibles comme suit :
  • Roulements à rouleaux coniques à une seule rangée de conception standard
  • Roulements à rouleaux coniques assortis (adaptés par paires dans un arrangement X, O ou tandem, conception ouverte)
  • Roulements à rouleaux coniques intégrés (installés par paires, scellés d'un côté, non séparables).

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues