Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1.97
- Diamètre de la tige0.14
- Profondeur de taraudage0.59
- Longueur du filetage0.59 mm
- Taille du filetage3 x 0.5 mm
Détails
- ChambreCône
- Revêtement de finitionBronze
- Filetage interrompuNon
- MatérielSSS
- Nombre de cannelures3
- Tapez sur StyleCône
- Type de taraudTarauds à main
- Limite de filetage/ajustementH2
- Norme de filetageISO 724
Aperçu
Description du fabricant
03D031 3.0MM TAPER HS TAPS