Motion
84318N
Douille à chocs - Taille de douille 17 mm, 3/8 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06911279
N° MFR84318N
Prix9.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Taille de douille 17 mm, 3/8 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06911279
N° MFR84318N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    30 mm
  • Taille
    17.0 mm
  • Taille du support
    17 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.33M
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Chrome-Molybdène (Cr-Mo)
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • Style
    Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs
  • Type
    Standard
  • CUP_NON
    099575000263
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
84318N PRISE 3/8" 6 POINT 17MM