Motion
84361N PRISE 3/8" 6 POINT 15MM

Gearwrench
84361N 3/8" DRIVE 6 POINT 15MM

Douille à chocs - Prise 3/8 po, fini phosphate de manganèse
N° D’ARTICLE MI06911320
N° MFR84361N 3/8" DRIVE 6 POINT 15MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
84361N 3/8" DRIVE 6 POINT 15MM

Douille à chocs - Prise 3/8 po, fini phosphate de manganèse
N° D’ARTICLE MI06911320
N° MFR84361N 3/8" DRIVE 6 POINT 15MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille
    15.0 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate de manganèse
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Style
    Universel,Universel,Universel,Universel,Universel,Universel
  • Type
    Standard
  • CUP_NON
    099575001666

Aperçu

Description du fabricant
84361N PRISE 3/8" 6 POINT 15MM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon