Motion
84362N
Douille à chocs - Douille de 16 mm, Prise de 3/8 po, 6 PT, Joint universel, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06911321
N° MFR84362N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Douille de 16 mm, Prise de 3/8 po, 6 PT, Joint universel, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06911321
N° MFR84362N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    2.1250 po
  • Taille
    16.0 mm
  • Taille du support
    16 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Joint universel
  • Style
    Universel,Universel,Universel,Universel,Universel,Universel
  • Type
    Standard
  • CUP_NON
    099575001673

Aperçu

Description du fabricant
84362N PRISE 3/8" 6 POINT 16MM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon