Motion
84383N PRISE 3/8" 6 POINT 17MM PROFOND

Gearwrench
84383N 3/8" DRIVE 6 POINT 17MM DEEP

Douille à chocs – Prise 3/8 po, fini chrome noir
N° D’ARTICLE MI06911342
N° MFR84383N 3/8" DRIVE 6 POINT 17MM DEEP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
84383N 3/8" DRIVE 6 POINT 17MM DEEP

Douille à chocs – Prise 3/8 po, fini chrome noir
N° D’ARTICLE MI06911342
N° MFR84383N 3/8" DRIVE 6 POINT 17MM DEEP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille
    17.0 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.33M
  • Revêtement de finition
    Chrome noir
  • Matériel
    Chrome-Molybdène Acier
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Style
    Douille à chocs; Universelle,Douille à chocs; Universelle,Douille à chocs; Universelle,Douille à chocs; Universelle,Douille à chocs; Universelle,Douille à chocs; Universelle
  • Type
    Profond
  • CUP_NON
    099575001888
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
84383N PRISE 3/8" 6 POINT 17MM PROFOND

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon