Motion
84384N
Douille à chocs - Douille de 18 mm, Prise de 3/8 po, 6 PT, Type profond, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06911343
N° MFR84384N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Douille de 18 mm, Prise de 3/8 po, 6 PT, Type profond, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06911343
N° MFR84384N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    80 mm
  • Taille
    18.0 mm
  • Taille du support
    18 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.33M
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Chrome-Molybdène Acier
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Profond
  • Style
    Douille à chocs; Universelle,Douille à chocs; Universelle,Douille à chocs; Universelle,Douille à chocs; Universelle,Douille à chocs; Universelle,Douille à chocs; Universelle
  • Type
    Profond
  • CUP_NON
    099575001895
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
84384N PRISE 3/8" 6 POINT 18MM PROFOND

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon