Motion
84536N
Douille à chocs - Taille de douille 24 mm, 1/2 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06911394
N° MFR84536N
Price$17.20/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Taille de douille 24 mm, 1/2 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06911394
N° MFR84536N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$17.20/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    41 mm
  • Taille
    24.0 mm
  • Taille du support
    24 mm

Details

  • Spécifications ASME
    B107.33M
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Chrome-Molybdène Acier
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • Style
    Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs
  • Type
    Standard
  • CUP_NON
    099575000928
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
84536N PRISE 1/2" 6 POINT 24MM STANDARD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif