Motion
84580N
Douille à chocs - Douille de 22 mm, Prise de 1/2 po, 6 PT, Type profond, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06911437
N° MFR84580N
Prix24.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Douille de 22 mm, Prise de 1/2 po, 6 PT, Type profond, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06911437
N° MFR84580N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    82 mm
  • Taille
    22.0 mm
  • Taille du support
    22 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.33M
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Chrome-Molybdène Acier
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Profond
  • Style
    Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs
  • Type
    Profond
  • CUP_NON
    099575001352
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
84580N PRISE 1/2" 6 POINT 22MM PROFOND