Motion
UCP206-20-SS-CEC

SYSTEM PLAST
UCP206-20-SS-CEC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en polyamide, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06911564
N° MFRUCP206-20-SS-CEC
Prix387.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
UCP206-20-SS-CEC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en polyamide, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06911564
N° MFRUCP206-20-SS-CEC
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
Prix387.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1.5625 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.3750 à 5.0780 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8125 po
  • Angle de désalignement
    ±1.0° Désalignement - statique seulement
  • Hauteur totale
    1.6875 po
  • Longueur totale
    0.9375 po
  • Largeur totale
    2.6406 po
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Type de service
    Service standard
  • Type de bout d'îlot
    Bouchon fermé scellé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier en polyamide noir renforcé. • Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 . • Comprend un capuchon d’extrémité fermé jaune avec joint torique et joint d’étanchéité du boîtier latéral arrière.
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériau du boîtier
    Polyamide
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable série 400
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCP206-20-SS-CEC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405281592
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    30° à 180 °F
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SS-SB206-20 RG
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    Standard
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    787405281592

Aperçu

Description du fabricant
UCP206-20-SS-CEC PALIER DE BLOC D’OREILLER
  • Boîtier en polyamide noir renforcé.
  • Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .
  • Comprend un capuchon d'extrémité fermé jaune avec joint torique et joint d'étanchéité du boîtier latéral arrière.