Spécifications
Dimensions
- Longueur500 m
- Rayon de courbure minimum15 mm
- Diamètre intérieur du tube4 mm, 0.158 po
- Diamètre extérieur du tube6 mm, 0.236 po
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurBleu
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionAir/Eau
- Type de liquideAir, eau
- DuretéRive A 95
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement à température ambiante116 psi
- Matériau du tubePolyuréthane
- Applications typiquesAir/eau à usage général