Motion
M20-030-150-S CA-XX-MM-VAC-GR-XX

BADGER METER INC
M20-030-150-S AC-XX-MM-VAC-GR-XX

Débitmètre électromagnétique - Débit max. 883 gal/min
N° D’ARTICLE MI06912705
N° MFRM20-030-150-S AC-XX-MM-VAC-GR-XX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BADGER METER INC
M20-030-150-S AC-XX-MM-VAC-GR-XX

Débitmètre électromagnétique - Débit max. 883 gal/min
N° D’ARTICLE MI06912705
N° MFRM20-030-150-S AC-XX-MM-VAC-GR-XX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    2.21 gal/min

Détails

  • Débit maximum
    883 gal/min

Aperçu

Description du fabricant
M20 030 150 S CA 3 PO DÉBITMÈTRE
  • Champ magnétique CC pulsé pour une stabilité à zéro point
  • Disponibilité du convertisseur de signal intégré et à distance
  • Doublures résistantes à la corrosion pour une longue durée de vie
  • Mesure largement indépendante du profil de débit
  • Procédure de programmation conviviale
  • Détection de tuyau vide
  • Totalisation de la perte de puissance
  • Processeur de signal numérique (32 bits)
  • Mémoire de programmation non volatile
  • Couvercle rotatif
  • Étalonné dans des installations de pointe
  • Homologué NSF et certifié CSA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good