Spécifications
Dimensions
- Débit minimum7.85 gal/min
Détails
- Débit maximum3141 gal/min
Aperçu
Description du fabricant
M20 060 150 S CA 6 PO DÉBITMÈTRE
- Champ magnétique CC pulsé pour une stabilité à zéro point
- Disponibilité du convertisseur de signal intégré et à distance
- Doublures résistantes à la corrosion pour une longue durée de vie
- Mesure largement indépendante du profil de débit
- Procédure de programmation conviviale
- Détection de tuyau vide
- Totalisation de la perte de puissance
- Processeur de signal numérique (32 bits)
- Mémoire de programmation non volatile
- Couvercle rotatif
- Étalonné dans des installations de pointe
- Homologué NSF et certifié CSA