Motion
24R524

GRACO INC
24R524

XD™ Enrouleur de tuyau multi-tailles 80 - Moteur d’entraînement 24 V CC, 1 NPT entrée, 1 po x 150 pi, capacité standard du tuyau, 600 psi, blanc
N° D’ARTICLE MI06915409
N° MFR24R524
Prix5,605.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
24R524

XD™ Enrouleur de tuyau multi-tailles 80 - Moteur d’entraînement 24 V CC, 1 NPT entrée, 1 po x 150 pi, capacité standard du tuyau, 600 psi, blanc
N° D’ARTICLE MI06915409
N° MFR24R524
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
Prix5,605.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Capacités de taille de tuyau supplémentaires
    1 po x 150 pi

Détails

  • Mot-clé de description
    1 NPT Entrée
  • Mot-clé de description 2
    1 po x 150 pi Capacité standard du tuyau
  • Pression nominale
    600 psi
  • Couleur de la bobine
    Blanc
  • Entrée de bobine (femme)
    1 NPT
  • Sortie de bobine (femme)
    1 NPT
  • Identifiant de capacité de flexible standard
    1 po
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    150 pi

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR ÉLECTRIQUE 24R524 XD8010, 24 V C.C.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good