Spécifications
Dimensions
- Capacités de taille de tuyau supplémentaires1 po x 100 pi
Détails
- Mot-clé de description1 NPT Entrée
- Mot-clé de description 21 po x 100 pi Capacité standard du tuyau
- Pression nominale3000 psi
- Couleur de la bobineJaune
- Entrée de bobine (femme)1 NPT
- Sortie de bobine (femme)1 NPT
- Identifiant de capacité de flexible standard1 po
- Longueur de la capacité du tuyau standard100 pi
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure du pistolet pulvérisateur à air manuel Stellair Ace et Stellair de GracoLa brochure Stellair présente la technologie de pulvérisation pneumatique électrique avancée de Graco, conçue pour offrir des résultats de finition uniformes et de haute qualité. Il met en évidence une conception légère, un contrôle précis, une efficacité de transfert améliorée et une fatigue réduite de l’opérateur pour les applications de revêtement industriel.
Voir la documentation
Brochure Graco QUANTMLa brochure QUANTM présente la pompe électrique à double membrane (EODD) innovante de Graco conçue pour réduire considérablement la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation. Il met en évidence une technologie de moteur avancée, une efficacité améliorée, une performance sans fuite et un entretien simplifié pour les applications industrielles.
Voir la documentation
Dépliant de la pompe de transfert de graisse Graco GT 750La pompe de transfert de 36:1 graisse GT 750 permet un transfert de graisse à volume élevé avec moins de passages pour une durée de vie prolongée de la pompe et une efficacité améliorée. Doté de la technologie de moteur pneumatique NXT, il offre des performances fiables dans les applications de lubrification industrielles et mobiles exigeantes.
Voir la documentation
Dépliant sur les solutions hygiéniques pour les aliments et les boissons de GracoLe dépliant sur les aliments et les boissons présente les solutions hygiéniques de pompage, de distribution d’adhésif et de lubrification de Graco conçues pour minimiser les temps d’arrêt et améliorer l’efficacité de la production. Il met en évidence les pompes sanitaires, la technologie de membrane QUANTM, les systèmes adhésifs et la lubrification pour le traitement.
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant de la pompe Dyna-Star XT de Graco
Le Dyna-Star XT Flyer présente la pompe pneumatique haute performance de Graco, conçue pour un transfert fiable de la graisse et de l'huile dans les environnements exigeants. Il met l’accent sur la construction durable, la capacité de débit élevé et la sortie constante pour les applications industrielles et mobiles lourdes.
Brochure des solutions de lubrification minière Graco
La brochure sur le marché minier présente les solutions Graco conçues pour améliorer la productivité, la sécurité et la fiabilité des équipements dans les environnements miniers exigeants. Il est doté de systèmes de lubrification, d’équipement de manipulation des fluides et de technologies de pompage conçues pour réduire les temps d’arrêt et soutenir les opérations lourdes.