Aperçu
- Des paramètres d’alarme robustes fournissent un avertissement plus rapide lorsque quelque chose change dans le processus ou le pipeline
- Un meilleur contrôle et une meilleure visibilité des opérations par lots
- Les options de connectivité avancées vous permettent de connecter des compteurs à votre réseau pour la surveillance à distance et les capacités d’automatisation des processus
- La batterie solaire et les options d’alimentation en boucle de 4 à 20 mA offrent la possibilité d’installer dans un endroit éloigné et d’être opérationnel immédiatement, de maintenir les lectures et les paramètres pendant la perte d’alimentation et d’une autonomie de la batterie allant jusqu’à huit ans
- Les options d’affichage et de totalisation mises à jour fournissent plus d’informations sur le flux, y compris l’affichage simultané du débit et du total ainsi que des totaux standard, par lots et grand
- Diverses options de montage et de boîtier, y compris le montage sur compteur, le montage à distance, le montage pivotant et antidéflagrant
- Applications : applications secondaires de récupération d’huile, remédiation et remise en état, fracture/réfracture, méthane de lit de charbon, conformité réglementaire et responsabilité environnementale, produits chimiques industriels, applications agressives de traitement chimique, fabrication de semi-conducteurs, production et distribution d’engrais, fabrication de pesticides, lot de liquides et refroidissement d’eau