Motion
J207-8CR
Pince à bec effilé avec pince à sertir - 2-3/16 po de longueur de mâchoire, 8-5/8 po de longueur totale, poignée Journeyman
N° D’ARTICLE MI06917226
N° MFRJ207-8CR
Prix73.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à bec effilé avec pince à sertir - 2-3/16 po de longueur de mâchoire, 8-5/8 po de longueur totale, poignée Journeyman
N° D’ARTICLE MI06917226
N° MFRJ207-8CR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    2-3/16 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1/2 po
  • Largeur de la mâchoire
    1 po
  • Longueur totale
    8-5/8 po
  • Épaisseur de la buse
    1/8 po

Détails

  • Style de poignée
    Aventurier
  • Comprend un coupe-câble
    Comprend un coupe-câble
  • Comprend un dénudeur de fils
    Comprend un dénudeur de fils
  • Matériel
    Acier trempé à induction
  • Comp. de la jauge du fil de dénudage
    Fils monobrins 10-18 AWG et toronnés 12-20 AWG.

Aperçu

Description du fabricant
J207-8CR PINCE TOUT USAGE
  • Dénudages, coupes, boucles, sertissages et cisailles
  • Dénude les fils monobrins 10-18 AWG et toronnés 12-20 AWG.
  • Cisaillement des vis 6-32 et 8-32 .
  • Sertit les connecteurs, cosses et bornes non isolés.
  • Les poignées Journeyman à deux matériaux procurent une meilleure prise.
  • Long nez pour une portée étendue, saisir et boucler le fil.
  • Acier forgé pour une durabilité maximale.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif