Motion
BIB6DCM30X32
Salopette plastron ignifuge sans doublure EXPLORER SERIES - tissu ignifuge, couleur brun caramel, taille 30 , couture 32 po, cote anti-arcs 16 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI06917236
N° MFRBIB6DCM30X32
Prix386.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Salopette plastron ignifuge sans doublure EXPLORER SERIES - tissu ignifuge, couleur brun caramel, taille 30 , couture 32 po, cote anti-arcs 16 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI06917236
N° MFRBIB6DCM30X32
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
Prix386.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    13 oz
  • Taille
    30x32
  • Taille
    30 po

Détails

  • Fermeture à la cheville
    Fermeture éclair recouverte
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E-2015 pour les arcs électriques, CSA Z462-15 pour les arcs électriques (Canada), Certifié UL selon NFPA 2112
  • Cote anti-arcs
    16 cal/cm2
  • Type de fermeture
    Bouton-pression, boucle
  • Couleur
    Brun caramel
  • Résistance à la flamme
    Vêtement ignifuge
  • Utilisation du vêtement
    Protection contre les arcs électriques
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    845811048991
  • Matériel
    Tissu FR
  • Nombre de poches
    4
  • Type de produit
    Salopette bavette
  • Couture
    32 po
  • CUP_NON
    845811048991

Aperçu

Description du fabricant
SALOPETTE SANS DOUBLURE BIB6DCM30X32 FR
  • 26" Covered zipper closure for easy entry
  • Fermeture à bouton-pression dissimulée
  • Deux poches plastron
  • Devant à double jambière avec ouverture pour insérer les genouillères
  • Fini hydrofuge durable
  • Le tissu ignifuge ne fondra PAS, ne coulera pas et ne s’enflammera PAS
  • Tailles à la taille pour un ajustement personnalisé plus confortable
  • Boucles à déconnexion rapide sur chaque bandoulière
  • Deux poches arrière
  • Deux poches à outils sur les côtés

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif