Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel13 oz
- Taille32 po
Détails
- Fermeture à la chevilleFermeture éclair recouverte
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E-2015 pour les arcs électriques, CSA Z462-15 pour les arcs électriques (Canada), Certifié UL selon NFPA 2112
- Cote anti-arcs16 cal/cm2
- CouleurBrun caramel
- Résistance à la flammeVêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementProtection contre les arcs électriques
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Numéro CUP du fabricant845811049035
- MatérielTissu FR
- Nombre de poches4
- Type de produitSalopette bavette
- Couture34 po
- CUP_NON845811049035
Aperçu
- 26" Covered zipper closure for easy entry
- Fermeture à bouton-pression dissimulée
- Deux poches plastron
- Devant à double jambière avec ouverture pour insérer les genouillères
- Fini hydrofuge durable
- Le tissu ignifuge ne fondra PAS, ne coulera pas et ne s’enflammera PAS
- Tailles à la taille pour un ajustement personnalisé plus confortable
- Boucles à déconnexion rapide sur chaque bandoulière
- Deux poches arrière
- Deux poches à outils sur les côtés