Motion
C18UDLQ3XRG
Parka ignifuge UltraSoft® de la SÉRIE EXPLORER avec doublure Thinsulate - Coquille de canard ignifuge avec matériau de doublure Thinsulate. Couleur bleu marine, taille 3X-Large , cote anti-arcs de 47 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI06917271
N° MFRC18UDLQ3XRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Parka ignifuge UltraSoft® de la SÉRIE EXPLORER avec doublure Thinsulate - Coquille de canard ignifuge avec matériau de doublure Thinsulate. Couleur bleu marine, taille 3X-Large , cote anti-arcs de 47 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI06917271
N° MFRC18UDLQ3XRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    11 oz
  • Taille
    3X-Large

Details

  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E-2015 pour les arcs électriques, CSA Z462-15 pour les arcs électriques (Canada), Certifié UL selon NFPA 2112
  • Cote anti-arcs
    47 cal/cm2
  • Couleur
    Bleu marine
  • Résistance à la flamme
    Vêtement ignifuge
  • Fermeture avant
    Fermeture à glissière recouverte
  • Utilisation du vêtement
    Protection contre les arcs électriques
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Matériel
    Extérieur FR DuckMD avec doublure ThinsulateMC

Aperçu

Description du fabricant
C18UDLQ3XRG PARKA FR (3X GRAND)
  • Fait sur commande
  • Boutons-pression recouverts à l’encolure pour le capuchon FR en option (capuchon non inclus)
  • Fermeture à glissière couverte à l’avant
  • Fini hydrofuge durable
  • Le tissu ignifuge ne fondra PAS, ne coulera pas et ne s’enflammera PAS
  • Grandes poches cargo à l’avant avec rabats à bouton-pression et ouverture latérale
  • Fermeture à glissière robuste à l’avant (rabat-tempête avec fermeture à bouton-pression)
  • Poignets en tricot incrustés
  • Protection contre les dangers multiples
  • Le capuchon Explorer Series™ FR en option se fixe au parka Explorer Series™ FR (vendu séparément)
  • Extérieur en tissu ignifugé Duck avec doublure Thinsulate .

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif