Motion
C18UMMQXLRG
Explorer Series™ Parka ignifuge Westex® avec doublure matelassée ignifuge - coquille de canard ignifuge avec matériau de doublure matelassée ignifuge, couleur brun caramel, taille très grande, cote d’arc de 60 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI06917276
N° MFRC18UMMQXLRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Explorer Series™ Parka ignifuge Westex® avec doublure matelassée ignifuge - coquille de canard ignifuge avec matériau de doublure matelassée ignifuge, couleur brun caramel, taille très grande, cote d’arc de 60 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI06917276
N° MFRC18UMMQXLRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    11 oz
  • Taille
    Très grand

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E-2015 pour les arcs électriques, CSA Z462-15 pour les arcs électriques (Canada), Certifié UL selon NFPA 2112
  • Cote anti-arcs
    60 cal/cm2
  • Couleur
    Brun caramel
  • Résistance à la flamme
    Vêtement ignifuge
  • Fermeture avant
    Fermeture à glissière recouverte
  • Utilisation du vêtement
    Protection contre les arcs électriques
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Numéro CUP du fabricant
    845811049516
  • Matériel
    Coquille de canard ignifuge avec doublure matelassée ignifuge
  • CUP_NON
    845811049516

Aperçu

Description du fabricant
PARKA C18UMMQXLRG FR AVEC FR MATELASSÉ
  • Boutons-pression recouverts à l’encolure pour le capuchon FR en option (capuchon non inclus)
  • Fermeture à glissière couverte à l’avant
  • Fini hydrofuge durable
  • Le tissu ignifuge ne fondra PAS, ne coulera pas et ne s’enflammera PAS
  • Grandes poches cargo à l’avant avec rabats à bouton-pression et ouverture latérale
  • Fermeture à glissière robuste à l’avant (rabat-tempête avec fermeture à bouton-pression)
  • Poignets en tricot incrustés
  • Le capuchon Explorer Series™ FR en option se fixe au parka Explorer Series™ FR (vendu séparément)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif