Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel11 oz
- Taille4X-Large
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E-2015 pour les arcs électriques, CSA Z462-15 pour les arcs électriques (Canada), Certifié UL selon NFPA 2112
- Cote anti-arcs60 cal/cm2
- CouleurBrun caramel
- Résistance à la flammeVêtement ignifuge
- Fermeture avantFermeture à glissière recouverte
- Utilisation du vêtementProtection contre les arcs électriques
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Numéro CUP du fabricant845811049547
- MatérielCoquille de canard ignifuge avec doublure matelassée ignifuge
- CUP_NON845811049547
Aperçu
- Boutons-pression recouverts à l’encolure pour le capuchon FR en option (capuchon non inclus)
- Fermeture à glissière couverte à l’avant
- Fini hydrofuge durable
- Le tissu ignifuge ne fondra PAS, ne coulera pas et ne s’enflammera PAS
- Grandes poches cargo à l’avant avec rabats à bouton-pression et ouverture latérale
- Fermeture à glissière robuste à l’avant (rabat-tempête avec fermeture à bouton-pression)
- Poignets en tricot incrustés
- Le capuchon Explorer Series™ FR en option se fixe au parka Explorer Series™ FR (vendu séparément)