Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel11 oz
- Taille4X-Large
Détails
- Cote anti-arcs60 cal/cm2
- CouleurCanard brun
- Résistant aux flammesVêtement ignifuge
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementVeste
- Utilisation du vêtementProtection contre les arcs électriques
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Type de hotteAucun
- Numéro CUP du fabricant845811049400
- MatérielCoquille de canard ignifuge avec doublure matelassée ignifuge
- Nombre de poches2
- RéversibleNon réversible
- CUP_NON845811049400
Aperçu
- Fini hydrofuge durable
- Poches fendues à l’avant
- Fermeture à glissière robuste à l’avant (rabat-tempête avec fermeture à bouton-pression)
- Poignets en tricot incrustés
- Côtés inférieurs en tricot côtelé pour un ajustement serré