Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel11 oz
- TailleMoyenne
Détails
- Fermeture à la chevilleFermeture éclair recouverte
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E-2015 pour les arcs électriques, CSA Z462-15 pour les arcs électriques (Canada), Certifié UL selon NFPA 2112
- Cote anti-arcs60 cal/cm2
- CouleurCanard brun
- Résistance à la flammeVêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementProtection contre les arcs électriques
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Numéro CUP du fabricant845811049424
- Nombre de poches4
- Type de produitSalopette bavette
- CUP_NON845811049424
Aperçu
- Fini hydrofuge durable
- Le tissu ignifuge ne fondra PAS, ne coulera pas et ne s’enflammera PAS
- Grande poche plaquée à l’avant
- Coupe généreuse à la jambe
- Fermeture à glissière robuste de 26 po sur chaque jambe
- Poches aux hanches
- Ouvertures de jambe conçues pour s’adapter aux bottes de travail
- Fermetures à glissière sur les jambes
- Protection contre les dangers multiples
- Sangles réglables et à déconnexion rapide pour un enfilage rapide
- Boucles à déconnexion rapide sur chaque bandoulière