Motion
28709 TAMPON DE DISQUE HOOKIT 70138 6 POX3/4 PO 5/16-24 EXTERNE

3M
28709 HOOKIT DISC PAD 70138 6"X3/4" 5/16-24 EXTERNAL

3M™ Tampon à disque Hookit 70138, 6 po x 3/4 po 5/16-24 externe, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI06917903
N° MFR28709 HOOKIT DISC PAD 70138 6"X3/4" 5/16-24 EXTERNAL
Prix64.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28709 HOOKIT DISC PAD 70138 6"X3/4" 5/16-24 EXTERNAL

3M™ Tampon à disque Hookit 70138, 6 po x 3/4 po 5/16-24 externe, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI06917903
N° MFR28709 HOOKIT DISC PAD 70138 6"X3/4" 5/16-24 EXTERNAL
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
Prix64.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60440241341
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141287096

Aperçu

Description du fabricant
28709 TAMPON DE DISQUE HOOKIT 70138 6"X3/4"
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les crochets en J maintiennent solidement un disque Hookit 3M™ ou un tampon à polir Finesse-it 3M™
  • À utiliser avec une ponceuse orbitale aléatoire, une ponceuse rotative ou une meuleuse à angle droit
  • Le système 3M™ Hookit de scellement facilite le retrait et la réutilisation
  • Le bord conique à 45 degrés offre une certaine flexibilité pour le biseautage et le mélange