Spécifications
Détails
- MatérielMousse nitrile
- CUP_NON20076490478555
Aperçu
- Doublure douce et ajustée en nylon et spandex de calibre 18 La doublure offre une sensation de « seconde peau » transparente qui est plus confortable à porter et augmente l’acceptation et la conformité des travailleurs
- Revêtement en mousse en instance de brevet en nitrile ultramince FORTIX nitrileLe revêtement de 0.7 mm offre une adhérence sèche améliorée et dure 2x plus longtemps que les revêtements comparables pour une durée de vie prolongée des gants. Les scores d’abrasion élevés rendent le 11-818 ultraléger idéal pour diverses tâches générales de manipulation et d’assemblage
- Technologie Comfort FitMC de ZONZMCTricot optimisé à la base du petit doigt, sur le bout des doigts et à travers la paume pour s’adapter aux contours naturels des mains
- Mousse en instance de brevet en nitrile respirantLe revêtement en mousse en instance de brevet en nitrile est 20 % plus respirant que les formulations précédentes, pour des mains plus fraîches et plus sèches
- Propre et respectueux de la peauProfite d’un processus de lavage exclusif qui extrait efficacement les impuretés pour offrir un gant plus propre et plus confortable
- Également disponible dans un emballage de distribution