Motion
EM3545-5
Moteur à usage général - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06918466
N° MFREM3545-5
Prix1,290.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06918466
N° MFREM3545-5
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
Prix1,290.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    12.25 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    77.00 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    K
  • Numéro CUP du fabricant
    781568815854
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568815854

Aperçu

Description du fabricant
EM3545-5 TEFC 575 56

Vous pourriez également aimer