Motion
TA37X0207
Joint de roulement - Alésage 2.4375 po, diamètre extérieur 74.50 mm, largeur totale 51.30 mm
N° D’ARTICLE MI06918551
N° MFRTA37X0207
Prix726.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de roulement - Alésage 2.4375 po, diamètre extérieur 74.50 mm, largeur totale 51.30 mm
N° D’ARTICLE MI06918551
N° MFRTA37X0207
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
Prix726.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Diamètre extérieur
    74.50 mm
  • Largeur totale
    51.30 mm
  • Largeur
    2.0197 po, 51.30 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802220209
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Acier de haute qualité
  • CUP_NON
    4026677426376

Aperçu

Description du fabricant
TA37X0207
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon