Motion
69-510-10

RONCO SAFETY
69-510-10

Gants résistants aux coupures Defensor. , taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A4, doublure en PEHP
N° D’ARTICLE MI06919723
N° MFR69-510-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RONCO SAFETY
69-510-10

Gants résistants aux coupures Defensor. , taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A4, doublure en PEHP
N° D’ARTICLE MI06919723
N° MFR69-510-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    3
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
69-510-10 GANTS GRIS HPPE DÉFENSOR
  • Chaque gant est vendu séparément
  • Confortable pour un port toute la journée
  • La flexibilité soulage la fatigue des mains
  • Résistance aux coupures robustes - EN388 Niveau de coupure 5
  • Rend bien au-delà des exigences standard
  • Serre-poignets à code de couleur pour une identification facile de la taille

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif