Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementSans revêtement
- CouleurGris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionSans revêtement
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion3
- En 388 Niveau de résistance aux coupures5
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Matériau de la doublure/du revêtementPEHP
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Chaque gant est vendu séparément
- Confortable pour un port toute la journée
- La flexibilité soulage la fatigue des mains
- Résistance aux coupures robustes - EN388 Niveau de coupure 5
- Rend bien au-delà des exigences standard
- Serre-poignets à code de couleur pour une identification facile de la taille