Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurBleu / Gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de nitrile
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures5
- En 388 Niveau de résistance à la perforation3
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Matériau de la doublure/du revêtementPEHP
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- TIR résistant aux coupures - Renforcement de l’indice du pouce pour une protection et une durabilité accrues
- Revêtement de la paume et des doigts en nitrile pour une excellente résistance aux surfaces abrasives
- Excellent niveau de résistance aux coupures pour service intensif (EN 388 niveau de résistance aux coupures 5)
- Doublure sans couture, souple et résistante aux coupures pour une sensation de confort et de fraîcheur
- Poignet en tricot élastique de différentes couleurs pour une identification facile de la taille
- Lavable à la machine et réutilisable pour un rapport coût-efficacité